V-10

Mead
V-10

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00276583
N° MFRV-10
Prix430.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
V-10

Vanne pneumatique - 5 ports, 2 positions, Double pilote
N° D’ARTICLE MI00276583
N° MFRV-10
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
Votre prix430.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DURAMATIQUE V-10

Spécifications

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.11 Cv
  • Plage de pression de fonctionnement
    +20 à +150 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F
  • Largeur totale
    1-5/16 po
  • Hauteur totale
    1-5/8 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPT
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Longueur totale
    2-3/16 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif