Aperçu
Description du fabricant
MF1-02 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
Spécifications
- Type de tuyauterieEn ligne
- MesureSortie du compteur
- Milieu de fonctionnementAir, huile
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +250 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Fonction de la vanneAiguille
- Matériau du corpsLaiton
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.1 Cv
- Longueur totale1-1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité