Aperçu
Spécifications
- Type de tuyauterieEn ligne
- MesureSortie du compteur
- Norme de filetageNPTF
- Milieu de fonctionnementAir, huile
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +1000 psi
- Plage de température de fonctionnement-40 à +250 °F
- Fonction de la vanneAiguille
- Type de port d’entrée1/2 NPTF femelle fileté
- Type de connexion de portFileté
- Type de port de sortie1/2 NPTF femelle fileté
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv3.1 Cv
- Longueur totale3-1/4 po
- Pression de fonctionnement maximale+1000 psi