R352NT

Arrow
R352NT

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00276776
N° MFRR352NT
Prix82.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R352NT

Régulateur d’air standard - 50 scfm, NPT 0.2500 ports, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00276776
N° MFRR352NT
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
Prix82.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
352NT R RÉGULATEUR

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    50 scfm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 125 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Poignée en T
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    2.6563 po
  • Hauteur totale
    5.5625 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif