Motion
R161GI

Arrow
R161GI

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/8 NPT, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI00277037
N° MFRR161GI
Prix60.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R161GI

Régulateur d’air miniature - 25 scfm, 1/8 NPT, 0 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI00277037
N° MFRR161GI
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
Prix60.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R161GI

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Définir la plage de pression
    0 à 30 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Matériel
    Zinc
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif