Motion
R161L

Arrow
R161L

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00277052
N° MFRR161L
Prix33.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R161L

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 5 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00277052
N° MFRR161L
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
Votre prix33.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR R161L

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Définir la plage de pression
    5 à 125 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Bouton réglable
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    2-3/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Matériel
    Zinc
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif