Motion
PR7567-22002 1/4

AVENTICS
PR7567-22002 1/4

Régulateur d’air miniature - 50 scfm, 1/4 NPT, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00277088
N° MFRPR7567-22002 1/4
Prix131.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
PR7567-22002 1/4

Régulateur d’air miniature - 50 scfm, 1/4 NPT, 0 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI00277088
N° MFRPR7567-22002 1/4
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
Prix131.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR PR7567-22002 1/4

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    50 scfm
  • Définir la plage de pression
    0 à 125 psi
  • Pression de consigne maximale
    300 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 180 °F
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Hauteur totale
    3.43 po
  • Matériel
    Zinc
  • Poids
    0.35 lb
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif