Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Cote de microns40 microns
- Taille du port1/2 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en nylon
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Débit d’air maximal165 scfm
- Options de bolAvec garde
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette20 oz
- Longueur totale3.75 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT