Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal215 scfm
- Taille du port1/2 NPT
- Définir la plage de pression5 à 125 psi
- Pression de consigne maximale250 psi
- Type de boutonBouton réglable
- Plage de température de fonctionnement40 à 120 °F
- Comp. liquideAir
- Longueur totale3.4375 po
- Hauteur totale5.8750 po
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Norme de filetageNPT
- Type de port d’entréeDroit
- Matériau du corpsAluminium
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Taille du port de sortie1/2 po
- Type de port de sortieDroit