Motion
R73G-3R
Régulateur d'air miniature - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00277112
N° MFRR73G-3R
Prix123.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air miniature - 144 scfm, 3/8 BSPT, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00277112
N° MFRR73G-3R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix123.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
R73G-3R

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    144 scfm
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Comp. liquide
    Air
  • Largeur totale
    68 mm
  • Hauteur totale
    135 mm
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    1.06 lb
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif