Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal110 pcm
- Options de bolMétal sans verre visuel
- Taille du port3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Longueur totale3.7500 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette20 oz