Motion
76-605-01A

Conbraco
76-605-01A

Robinet à bille 3-Way Apollo® – 3-Way, 1 port, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI00277131
N° MFR76-605-01A
Prix556.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
76-605-01A

Robinet à bille 3-Way Apollo® – 3-Way, 1 port, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI00277131
N° MFR76-605-01A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix556.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
76-605-01A VANNE
  • Robinet à bille à 3 voies en acier inoxydable
  • Corps de placement
  • Presse-étoupe réglable
  • Sièges renforcés
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • NSF/ANSI/CAN 61, Annexe G
  • Certifié sans plomb

Spécifications

  • Direction du débit
    3-Way
  • Connexion
    Fileté
  • Taille du port
    1 po
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    14 Cv
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 800 psi
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    ASTM A351-CF8M Acier inoxydable
  • Taille de la vanne
    1 NPT
  • Poids
    1.86 lb
  • CUP_NON
    670750702211
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif