Motion
F584FW

Arrow
F584FW

Séparateur de brumes - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 90 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00277155
N° MFRF584FW
Prix399.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F584FW

Séparateur de brumes - Valeur nominale de 0.03 μm, Capacité de débit d’air de 90 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00277155
N° MFRF584FW
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
Prix399.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F584FW FILTRE 1/2

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.03 μm
  • Débit d’air maximal
    90 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    20 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif