Aperçu
Description du fabricant
FILTRE F586FW
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal110 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port3/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale3.7500 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette20 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité