Motion
EN62340-G
Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée PTF, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie PTF, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00277194
N° MFREN62340-G
Prix500.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air standard - 1/2 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée PTF, droit, 1/2 po. Orifice de sortie, filetage de sortie PTF, droit, 5 à 150 psi
N° D’ARTICLE MI00277194
N° MFREN62340-G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix500.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN62340-G RÉG. AVEC JAUGE (ANCIEN EN42340-G)

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    220 scfm
  • Définir la plage de pression
    5 à 150 psi
  • Pression de consigne maximale
    150 psi
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Options incluses
    Support de montage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 175 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Pression d’épreuve
    125 psi
  • Longueur totale
    3.15 po
  • Largeur totale
    2.89 po
  • Hauteur totale
    6.67 po
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression minimale réglée
    5 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    300 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Taille du port de sortie
    1/2 po
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Poids
    2.10 lb
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Type de filetage du port de sortie
    PTF

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif