Aperçu
Description du fabricant
R74G-6R RÉGULATEUR 3/4
Spécifications
- Débit d’air maximal220 scfm
- Taille du port3/4 BSPT
- Définir la plage de pression5 à 150 psi
- Pression de consigne maximale150 psi
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Plage de température de fonctionnement32 à 150 °F
- Comp. liquideAir
- Largeur totale80 mm
- Hauteur totale170 mm
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Norme de filetageBSPT
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Sexe portuaireFemme
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité