Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal720 scfm
- Taille du port1-1/4 NPT
- Définir la plage de pression0 à 125 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Options inclusesSupport de montage
- Plage de température de fonctionnement0 à 200 °F
- Comp. liquideAir
- Longueur totale4.3750 po
- Hauteur totale10.6250 po
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Pression minimale réglée0 psi
- Norme de filetageNPT
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Sexe portuaireFemme
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type de produitRégulateurs d’air standard
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capteur de débit Aventics série AF2 compatible IIOTLe capteur de débit intelligent pour une efficacité énergétique optimisée.Le nouveau capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur les mines Aventics Repair and ServicesUne entreprise de traitement minier qui extrait le zinc des matières premières a connu des augmentations de prix importantes pour les cylindres sans tige installés sur leur chaîne de production. Motion Les équipes Réparation et Services ont mis au point une solution de rechange concurrentielle et rentable en collaboration avec Numatics/Aventics, ce qui a permis de réaliser des économies substantielles et de maintenir la continuité opérationnelle.
Voir la documentation
Série AVENTICS AF2Le capteur de débit intelligent pour améliorer l’optimisation et l’efficacité énergétique. Le capteur de débit de la série AF2 surveille la consommation d’air dans les systèmes pneumatiques, permettant une action rapide en cas de fuite détectée. Il vous aide à optimiser la consommation d’énergie, à prévenir les temps d’arrêt de la machine et à réduire les coûts d’entretien.
Voir la documentation- AVENTICS TM5
TM5 TaskMaster est une bouteille NFPA conçue pour fonctionner dans les applications les plus exigeantes
Voir la documentation