Motion
R376H

Arrow
R376H

Régulateur d’air standard - 220 scfm, NPT 0.7500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00277486
N° MFRR376H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
R376H

Régulateur d’air standard - 220 scfm, NPT 0.7500 ports, 0 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI00277486
N° MFRR376H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
R376H RÉGULATEUR (ANCIEN 1586H)

Spécifications

  • Débit d’air maximal
    220 scfm
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Définir la plage de pression
    0 à 250 psi
  • Pression de consigne maximale
    250 psi
  • Type de bouton
    Sans hausse
  • Plage de température de fonctionnement
    40 à 120 °F
  • Comp. liquide
    Air
  • Longueur totale
    3.4375 po
  • Hauteur totale
    5.8750 po
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Norme de filetage
    NPT
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Température de fonctionnement min.
    40 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif