E25-10DC1-1050

Boston Gear (RRX)
E25-10DC1-1050

Cylindre à air irréparable à corps rond - Standard, à double effet, 0,3125 po de diamètre de tige, 1.0625 po de diamètre, 5.0000 po de longueur de course, montage pivotant
N° D’ARTICLE MI00277820
N° MFRE25-10DC1-1050
Prix496.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
E25-10DC1-1050

Cylindre à air irréparable à corps rond - Standard, à double effet, 0,3125 po de diamètre de tige, 1.0625 po de diamètre, 5.0000 po de longueur de course, montage pivotant
N° D’ARTICLE MI00277820
N° MFRE25-10DC1-1050
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
Prix496.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E25-10DC1-1050 CYLINDRE

Spécifications

  • Action du piston
    Double action
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Diamètre à l’alésage
    1.0625 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5.000 po
  • Type de tige
    Tige unique
  • Taille de la tige
    0,3125 po
  • Type de coussin
    Aucun
  • Taille de la tige / Filetage
    5/16-24
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +250 psi
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    0.89 lb
  • Force de traction à 100 lb/po2
    0.61 lb
  • Longueur totale
    9.62 po
  • Largeur totale
    1.12 po
  • Hauteur totale
    1.12 po
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de montage
    Montage pivotant
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif