ASQF-1M

Arrow
ASQF-1M

Silencieux silencieux robuste ASQF - 1/8 NPT port, 1-7/8 po de longueur totale, 5/8 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI00278072
N° MFRASQF-1M
Prix10.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASQF-1M

Silencieux silencieux robuste ASQF - 1/8 NPT port, 1-7/8 po de longueur totale, 5/8 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI00278072
N° MFRASQF-1M
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
Prix10.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASQF-1M SILENCIEUX
  • Comprend un grillage en acier inoxydable autonettoyant de 50 mailles, une coquille en aluminium résistant à la corrosion, un débit élevé et une contre-pression minimale
  • Moyen rapide et peu coûteux de réduire le bruit dans la zone de travail et de protéger l’intérieur des vannes pneumatiques contre la contamination
  • Pression d’alimentation maximale : 300 psi
  • Températures de fonctionnement : 35°F à 160°F
  • MISE EN GARDE : le fonctionnement à des températures approchant la valeur 32°F pourrait entraîner le gel en raison de l'humidité de la conduite d'air

Spécifications

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Longueur totale
    1-7/8 po
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Taille hexagonale
    5/8 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif