ASQF-3M

Arrow
ASQF-3M

Silencieux robuste ASQF – 3/8 NPT port, 3-1/4 po de longueur totale, 1 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI00278083
N° MFRASQF-3M
Prix16.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASQF-3M

Silencieux robuste ASQF – 3/8 NPT port, 3-1/4 po de longueur totale, 1 po de taille hexagonale
N° D’ARTICLE MI00278083
N° MFRASQF-3M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASQF-3M SILENCIEUX
  • Comprend un grillage en acier inoxydable autonettoyant de 50 mailles, une coquille en aluminium résistant à la corrosion, un débit élevé et une contre-pression minimale
  • Moyen rapide et peu coûteux de réduire le bruit dans la zone de travail et de protéger l’intérieur des vannes pneumatiques contre la contamination
  • Pression d’alimentation maximale : 300 psi
  • Températures de fonctionnement : 35°F à 160°F
  • MISE EN GARDE : le fonctionnement à des températures approchant la valeur 32°F pourrait entraîner le gel en raison de l'humidité de la conduite d'air

Spécifications

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif