Aperçu
- Comprend un grillage en acier inoxydable autonettoyant de 50 mailles, une coquille en aluminium résistant à la corrosion, un débit élevé et une contre-pression minimale
- Moyen rapide et peu coûteux de réduire le bruit dans la zone de travail et de protéger l’intérieur des vannes pneumatiques contre la contamination
- Pression d’alimentation maximale : 300 psi
- Températures de fonctionnement : 35°F à 160°F
- MISE EN GARDE : le fonctionnement à des températures approchant la valeur 32°F pourrait entraîner le gel en raison de l'humidité de la conduite d'air
Spécifications
- Milieu de fonctionnementAir
- Longueur totale3-1/4 po
- Taille du port1/2 NPT
- Taille hexagonale1 po