ASP-3

Arrow
ASP-3

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 81 dB, débit de 9.5 scfm, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00278108
N° MFRASP-3
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASP-3

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 81 dB, débit de 9.5 scfm, longueur totale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI00278108
N° MFRASP-3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT ASP-3 3/8 NPT
  • Bronze fritté poreux directement lié aux raccords filetés en acier nickelé pour diffuser l’air et étouffer le bruit des orifices ou des vannes, des cylindres et des outils pneumatiques épuisés
  • Réduit le bruit d’échappement selon les exigences de l’OSHA
  • Également utilisé comme filtres pour l’essence, l’huile et l’air
  • L'unité standard contient un élément de 40 microns (20 ou 90 éléments disponibles en commande spéciale)
  • Pression de service maximale : 300 psi
  • Température de fonctionnement : 35°F à 300°F
  • Fabricant : Flèche pneumatique

Spécifications

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Valeur nominale du filtre
    42 microns
  • Diamètre
    11/16 po
  • Taille du filetage
    3/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Débit
    9.5 scfm
  • Réduction du bruit
    81 dB
  • Plage de pression de fonctionnement
    Max. 300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    35° à 300° F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif