Aperçu
- Bronze fritté poreux directement lié aux raccords filetés en acier nickelé pour diffuser l’air et étouffer le bruit des orifices ou des vannes, des cylindres et des outils pneumatiques épuisés
- Réduit le bruit d’échappement selon les exigences de l’OSHA
- Également utilisé comme filtres pour l’essence, l’huile et l’air
- L'unité standard contient un élément de 40 microns (20 ou 90 éléments disponibles en commande spéciale)
- Pression de service maximale : 300 psi
- Température de fonctionnement : 35°F à 300°F
- Fabricant : Flèche pneumatique
Spécifications
- Milieu de fonctionnementAir
- Valeur nominale du filtre43 microns
- Diamètre1-7/8 po
- Taille du filetage1/2 po
- Longueur totale7/8 po
- Débit17 scfm
- Réduction du bruit92 dB
- Plage de pression de fonctionnementMax. 300 psi
- Plage de température de fonctionnement35° à 300° F