ASP-6

Arrow
ASP-6

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 99 dB, débit de 32 scfm, longueur totale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00278122
N° MFRASP-6
Prix10.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASP-6

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 99 dB, débit de 32 scfm, longueur totale de 2-1/4 po
N° D’ARTICLE MI00278122
N° MFRASP-6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX ASP-6
  • Bronze fritté poreux directement lié aux raccords filetés en acier nickelé pour diffuser l’air et étouffer le bruit des orifices ou des vannes, des cylindres et des outils pneumatiques épuisés
  • Réduit le bruit d’échappement selon les exigences de l’OSHA
  • Également utilisé comme filtres pour l’essence, l’huile et l’air
  • L'unité standard contient un élément de 40 microns (20 ou 90 éléments disponibles en commande spéciale)
  • Pression de service maximale : 300 psi
  • Température de fonctionnement : 35°F à 300°F
  • Fabricant : Flèche pneumatique

Spécifications

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Valeur nominale du filtre
    44 microns
  • Diamètre
    1-1/16 po
  • Taille du filetage
    3/4 po
  • Longueur totale
    2-1/4 po
  • Débit
    32 scfm
  • Réduction du bruit
    99 dB
  • Plage de pression de fonctionnement
    Max. 300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    35° à 300° F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif