ASP-1SC

Arrow
ASP-1SC

Silencieux de commande de vitesse ASP-C — débit réglable maximal (SCFM) : 20, hauteur approximative à fonctionnement complet : 1-5/16 po, taille hexagonale : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00278129
N° MFRASP-1SC
Prix6.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASP-1SC

Silencieux de commande de vitesse ASP-C — débit réglable maximal (SCFM) : 20, hauteur approximative à fonctionnement complet : 1-5/16 po, taille hexagonale : 1/2 po
N° D’ARTICLE MI00278129
N° MFRASP-1SC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ASP-1SC SILENCIEUX
  • Fournit une variation infinie du débit d'air de mesure à un niveau sonore acceptable sur les orifices d'échappement des vannes d'air avec une sécurité totale
  • Avec la capacité de réglage linéaire, la vitesse d’un cylindre de commande ou d’un outil pneumatique peut être augmentée ou diminuée avec la vis de réglage, la position finale est ensuite verrouillée en place par le contre-écrou
  • Le bruit de l’air d’échappement opposé est éliminé par le manchon environnant du bronze fritté
  • L'unité contient un élément de 40 microns
  • Pression de service maximale : 300 psi
  • Température de fonctionnement : 35°F à 300°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif