Aperçu
Description du fabricant
SILENCIEUX DE COMMANDE DE VITESSE ASP-6SC
- Fournit une variation infinie du débit d'air de mesure à un niveau sonore acceptable sur les orifices d'échappement des vannes d'air avec une sécurité totale
- Avec la capacité de réglage linéaire, la vitesse d’un cylindre de commande ou d’un outil pneumatique peut être augmentée ou diminuée avec la vis de réglage, la position finale est ensuite verrouillée en place par le contre-écrou
- Le bruit de l’air d’échappement opposé est éliminé par le manchon environnant du bronze fritté
- L'unité contient un élément de 40 microns
- Pression de service maximale : 300 psi
- Température de fonctionnement : 35°F à 300°F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité