Aperçu
Spécifications
- Action du pistonDouble action
- Taille du cylindreStandard
- Diamètre à l’alésage0,7500 po
- Accident vasculaire cérébral3.000 po
- Type de tigeTige unique
- Taille de la tige0,2500 po
- Type de coussinAucun
- Taille de la tige / Filetage1/4-28
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +250 psi
- Force de poussée à 100 lb/po20.44 lb
- Force de traction à 100 lb/po20.39 lb
- Longueur totale6.47 po
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Taille du port1/8 NPT
- Filetage de port standardNPT
- Sexe portuaireFemme
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Type de montageMontage du nez
- Type de produitCylindres pneumatiques non réparables à corps rond