Aperçu
Description du fabricant
E25-15DX1-1040 CYLINDRE
Spécifications
- Action du pistonDouble action
- Taille du cylindreStandard
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Accident vasculaire cérébral4.000 po
- Type de tigeTige unique
- Taille de la tige0,4375 po
- Type de coussinAucun
- Taille de la tige / Filetage7/16-20
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +250 psi
- Force de poussée à 100 lb/po21.77 lb
- Force de traction à 100 lb/po21.62 lb
- Longueur totale8.44 po
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Taille du port1/8 NPT
- Filetage de port standardNPT
- Sexe portuaireFemme
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Type de montageMontage du nez
- Type de produitCylindres pneumatiques non réparables à corps rond
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité