E25-08DS1-1040

Boston Gear (RRX)
E25-08DS1-1040

Cylindre à air irréparable à corps rond – Standard, à double effet, 0,2500 po de diamètre de tige, 0,7500 po de diamètre de diamètre, 4.0000 po de longueur en course, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI00278360
N° MFRE25-08DS1-1040
Prix434.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Boston Gear (RRX)
E25-08DS1-1040

Cylindre à air irréparable à corps rond – Standard, à double effet, 0,2500 po de diamètre de tige, 0,7500 po de diamètre de diamètre, 4.0000 po de longueur en course, montage à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI00278360
N° MFRE25-08DS1-1040
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
Prix434.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E25-08DS1-1040 CYLINDRE

Spécifications

  • Action du piston
    Double action
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Diamètre à l’alésage
    0,7500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    4.000 po
  • Type de tige
    Tige unique
  • Taille de la tige
    0,2500 po
  • Type de coussin
    Aucun
  • Taille de la tige / Filetage
    1/4-28
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +250 psi
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    0.44 lb
  • Force de traction à 100 lb/po2
    0.39 lb
  • Longueur totale
    9.63 po
  • Largeur totale
    0.86 po
  • Hauteur totale
    0.86 po
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif