Aperçu
Spécifications
- Action du pistonDouble action
- Taille du cylindreStandard
- Diamètre à l’alésage2.0000 po
- Accident vasculaire cérébral1.000 po
- Type de tigeTige unique
- Taille de la tige0,5000 po
- Type de coussinAucun
- Taille de la tige / Filetage1/2-20
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +250 psi
- Force de poussée à 100 lb/po23.14 lb
- Force de traction à 100 lb/po22.84 lb
- Longueur totale7.87 po
- Largeur totale2.08 po
- Hauteur totale2.08 po
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Taille du port1/4 NPT
- Filetage de port standardNPT
- Sexe portuaireFemme
- Pression de fonctionnement maximale+250 psi
- Sexe de la tigeHomme
- Type de montageMontage pivotant
- Type de produitCylindres pneumatiques non réparables à corps rond