Motion
MF1-04

Mead
MF1-04

Commande de débit pneumatique Mead® MF1-04 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI00278644
N° MFRMF1-04
Prix76.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
MF1-04

Commande de débit pneumatique Mead® MF1-04 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, matériau du corps : laiton
N° D’ARTICLE MI00278644
N° MFRMF1-04
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
Prix76.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DYLA-TROL MF1-04

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Milieu de fonctionnement
    Air, huile
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Fonction de la vanne
    Aiguille
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.1 Cv
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +250 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif