Motion
MF1-37

Mead
MF1-37

Contrôle de débit pneumatique Mead® MF1-37 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, filetage standard : NPTF
N° D’ARTICLE MI00278649
N° MFRMF1-37
Prix154.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Mead
MF1-37

Contrôle de débit pneumatique Mead® MF1-37 , type de tuyauterie : en ligne, dosage : sortie compteur, filetage standard : NPTF
N° D’ARTICLE MI00278649
N° MFRMF1-37

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix154.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MF1-37 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • Débit contrôlé dans une direction, débit libre dans l’autre
  • Le mécanisme de contrôle à action rapide de chaque modèle à débit libre répond à de très légers changements de pression, ce qui garantit une réinitialisation rapide et une répétabilité fiable à chaque cycle
  • Plage de température : -40°F à 250°F
  • Pression d’air maximale : 250 psi

Spécifications

  • Type de tuyauterie
    En ligne
  • Mesure
    Sortie du compteur
  • Norme de filetage
    NPTF
  • Milieu de fonctionnement
    Air, huile
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +250 °F
  • Fonction de la vanne
    Aiguille
  • Type de port d’entrée
    3/8 NPTF femelle fileté
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Type de port de sortie
    3/8 NPTF femelle fileté
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.6 Cv
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif