Motion
E342
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 1.21 (entrée) Cv, 1.4 (sortie vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00278940
N° MFRE342
Prix519.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne d'échappement pneumatique rapide - 1.21 (entrée) Cv, 1.4 (sortie vers échappement) Cv Coefficient de débit, 0.2500 NPT Port, 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI00278940
N° MFRE342
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
Prix519.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
E342 70016 VANNE

Spécifications

  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.21 (entrée) Cv, 1.4 (sortie vers échappement) Cv
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Taille de l’orifice d’échappement
    0.3750 NPT
  • Longueur totale
    2-1/32 po
  • Largeur totale
    1-9/16 po
  • Hauteur totale
    2-1/8 po
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 125 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Norme de filetage
    NPT
  • Poids
    0.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif