ASP-8

Arrow
ASP-8

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 109 dB, débit de 45 scfm, longueur totale de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00278969
N° MFRASP-8
Prix14.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
ASP-8

Silencieux pneumatique - Réduction du bruit de 109 dB, débit de 45 scfm, longueur totale de 2-7/8 po
N° D’ARTICLE MI00278969
N° MFRASP-8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix14.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SILENCIEUX D’ÉCHAPPEMENT ASP-8
  • Bronze fritté poreux directement lié aux raccords filetés en acier nickelé pour diffuser l’air et étouffer le bruit des orifices ou des vannes, des cylindres et des outils pneumatiques épuisés
  • Réduit le bruit d’échappement selon les exigences de l’OSHA
  • Également utilisé comme filtres pour l’essence, l’huile et l’air
  • L'unité standard contient un élément de 40 microns (20 ou 90 éléments disponibles en commande spéciale)
  • Pression de service maximale : 300 psi
  • Température de fonctionnement : 35°F à 300°F
  • Fabricant : Flèche pneumatique

Spécifications

  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Valeur nominale du filtre
    45 microns
  • Diamètre
    1-5/16 po
  • Taille du filetage
    1 po
  • Longueur totale
    2-7/8 po
  • Débit
    45 scfm
  • Réduction du bruit
    109 dB
  • Plage de pression de fonctionnement
    Max. 300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    35° à 300° F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif