Aperçu
- Les évents à profil bas ont de nombreuses applications pour la décharge sous vide de l’égalisation de la pression sur les boîtes d’engrenages, les réservoirs d’huile ou les réservoirs
- Également pour les orifices de cylindre à action unique
- Élément standard de 40 microns
- Température de fonctionnement : 40°F à 300°F
- Pression de service maximale : 150 psi
Spécifications
- Taille hexagonale9/16 po
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de +150 psi
- Plage de température de fonctionnement+40 à +300 °F
- Longueur totale5/8 po
- Hauteur0.472
- Longueur0.499
- Pression de fonctionnement maximale+150 psi
- Sexe portuaireHomme
- Taille du port1/4 NPT
- Poids0.033