Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal480 scfm
- Définir la plage de pression5 à 125 psi
- Pression de consigne maximale125 psi
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de boutonSans hausse
- Options inclusesSupport de montage
- Plage de température de fonctionnement0 à 175 °F
- Comp. liquideAir
- Pression d’épreuve125 psi
- Longueur totale4.2500 po
- Largeur totale2.3 po
- Hauteur totale7.09 po
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Sexe portuaireFemme
- Taille du port d’entrée1-1/4 po
- Type de port d’entréeDroit
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Manomètre inclusSans manomètre
- Taille du port de sortie1-1/4 po
- Type de port de sortieDroit
- Poids4.00 lb
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Type de filetage du port de sortiePTF