EN40S
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 100 gal/min, +400 °F, 1 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00279226
N° MFREN40S
Prix368.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 100 gal/min, +400 °F, 1 NPT, acier
N° D’ARTICLE MI00279226
N° MFREN40S
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
Prix368.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EN40S VANNE À AIGUILLES

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +400 °F
  • Taille du port
    1 NPT
  • Matériau du corps
    Acier
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    114.3 mm
  • Hauteur totale
    128.6 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Pression de service maximale
    5000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif