Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal15 scfm
- Définir la plage de pression5 à 100 psi
- Pression de consigne maximale100 psi
- Type de régulation de pressionSoupape de décharge
- Type de boutonSans hausse
- Options inclusesMontage sur panneau
- Plage de température de fonctionnement0 à 150 °F
- Comp. liquideAir
- Pression d’épreuve125 psi
- Longueur totale1-1/2 po
- Largeur totale1.63 po
- Hauteur totale2.93 po
- Température de fonctionnement maximale150 °F
- Pression minimale réglée5 psi
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Sexe portuaireFemme
- Type de port d’entréeDroit
- Manomètre inclusSans manomètre
- Taille du port de sortie1/4 po
- Type de port de sortieDroit
- Poids0.32 lb
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Type de filetage du port de sortieNPT