Aperçu
Spécifications
- Débit d’air maximal480 scfm
- Définir la plage de pression0 à 125 psi
- Pression de consigne maximale300 psi
- Type de boutonSans hausse
- Plage de température de fonctionnement0 à 175 °F
- Comp. liquideAir
- Longueur totale4.2500 po
- Hauteur totale7.09 po
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Taille du port d’entrée3/4 po
- Type de port d’entréeDroit
- Matériau du corpsZinc
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Manomètre inclusSans manomètre
- Taille du port de sortie3/4 po
- Type de port de sortieDroit
- Poids4.00 lb
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Type de filetage du port de sortiePTF