73A10201A

Conbraco
73A10201A

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 2000 psi max., 3/8 po., corps en acier au carbone, levier
N° D’ARTICLE MI00279468
N° MFR73A10201A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
73A10201A

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 2000 psi max., 3/8 po., corps en acier au carbone, levier
N° D’ARTICLE MI00279468
N° MFR73A10201A
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE EN ACIER AU CARBONE 73A-102-01A 3/8
  • Construction forgée
  • Butées de poignée surélevées
  • Conception de tige à l’épreuve de l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Service d’aspiration à 29” Hg
  • Protection contre la corrosion par le phosphate de zinc
  • Inviolable selon la norme API 607 (-24)
  • Approuvé AAR n° E999032
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    2000 psi
  • Taille du port
    3/8 po
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    7.2 Cv
  • Normes respectées
    MSS-SP-110, A108
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 2000 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    RPTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier au carbone plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Mélonite d’acier au carbone
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier au carbone
  • Taille de la vanne
    3/8 NPT
  • Longueur totale
    4.93 po
  • CUP_NON
    670750224805
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    3/8 po
  • Spécifications de conformité
    ISO 9001
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Levier
  • Pression maximale
    2000 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 PSI WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif