Aperçu
- Débit de distribution à 150 psi : 45 oz/minute ou 80 pi3/minute de graisse NLGI 0-2
- Assure un amorçage positif à la température la plus basse
- Couvercle de tambour 46007 fini en rouge Lincoln; base 80895 enroulable en noir; couvercle de moteur pneumatique en blanc
- Hauteur : 43-1/8 po
- Base : carré de 17 po
- Tambour non inclus
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible120 lb
- Débit80 po3/min
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Longueur du tuyau7 pi (haute pression)
- Diamètre du tuyau1/4 (ID-haute pression) po, 11/16 (OD-haute pression) po
- Rapport de pompe50:1
- ComprendCouvercle du moteur pneumatique
- CUP_NON095992009179
- Caractéristiques et avantages• Débit de distribution à 150 psi : 45 oz/minute ou 80 cu-in/minute de graisse NLGI 0-2 • Assure un amorçage positif à la température la plus basse • Couvercle de fût 46007 fini en rouge Lincoln; base enroulable 80895 en noir; couvercle de moteur pneumatique en blanc • Hauteur : 43-1/8 po • Base : carré 17 po • Baril non inclus
- Poids45.00 lb