Motion
917-57
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 120 lb
N° D’ARTICLE MI00279829
N° MFR917-57
Prix3,510.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 120 lb
N° D’ARTICLE MI00279829
N° MFR917-57
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
Prix3,510.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
917-57 LUBRIGUN, CHÂSSIS

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    120 lb
  • Débit
    80 po3/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Longueur du tuyau
    7 pi (haute pression)
  • Diamètre du tuyau
    1/4 (ID-haute pression) po, 11/16 (OD-haute pression) po
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Comprend
    Couvercle du moteur pneumatique
  • CUP_NON
    095992071435
  • Poids
    33.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif