Aperçu
- Équipé d'une pompe 82050 nue, d'un couvercle de fût 46007 , d'un coupleur d'air 815 , d'un mamelon d'air 11659 , d'un tuyau de raccordement d'air 72036 3', d'un tuyau de raccordement de graisse haute pression 75060 5', d'un plateau suiveur 84780 deluxe, d'union coudée 80202 volume
- La hauteur du fût est de 39-3/8"
- Tambour non inclus
Spécifications
- Type de lubrificationGraisse
- Type de pompePompe pneumatique
- Taille du contenant compatible120 lb
- Débit80 po3/min
- Raccordement du filetage de sortie1/4 NPT (femme) dans
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Longueur du tuyau3 pi (basse pression), 5 pi (haute pression)
- Diamètre du tuyau1/4 po (ID-haute pression), 1/4 po (ID-basse pression), 11/16 po (OD-haute pression), 5/8 po (OD-basse pression)
- Rapport de pompe50:1
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 NPT (femme) dans
- ComprendPlateau suiveur de luxe 84780
- CUP_NON095992009186
- Caractéristiques et avantages• Équipé d'une pompe 82050 nue, d'un couvercle de fût 46007 , d'un coupleur d'air 815 , d'un mamelon d'air 11659 , d'un tuyau de raccordement d'air 72036 3', d'un tuyau de raccordement de graisse haute pression 75060 5', d'un plateau suiveur 84780 deluxe, d'union coude 80202 volume • Hauteur avec fût 39-3/8" • Baril non inclus
- Poids34.00 lb