Motion
923
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 120 lb
N° D’ARTICLE MI00279834
N° MFR923
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 120 lb
N° D’ARTICLE MI00279834
N° MFR923
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À CHÂSSIS 923

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    120 lb
  • Débit
    80 po3/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPT (femme) dans
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPT (femme) dans
  • Poids
    48.70 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif