Motion
926
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 400 lb
N° D’ARTICLE MI00279836
N° MFR926
Prix2,957.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe de graissage - pompe pneumatique, débit : 80 po³/min, ratio : 50:1, taille de contenant compatible : 400 lb
N° D’ARTICLE MI00279836
N° MFR926

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,957.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 926 , TIGE 400#

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    400 lb
  • Débit
    80 po3/min
  • Raccordement du filetage de sortie
    1/4 NPT (femme) dans
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Longueur du tuyau
    3 pi (basse pression), 5 pi (haute pression)
  • Diamètre du tuyau
    1/4 po (ID-haute pression), 1/4 po (ID-basse pression), 11/16 po (OD-haute pression), 5/8 po (OD-basse pression)
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 NPT (femme) dans
  • Comprend
    82054 Pompe nue
  • CUP_NON
    082307016007
  • Poids
    44.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif