Motion
989
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 80 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00279878
N° MFR989
Prix2,048.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à graisse - Pompe pneumatique, graisse, débit de 80 po3/min, 50:1 rapport
N° D’ARTICLE MI00279878
N° MFR989

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2,048.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
989 POMPE, AIR-OP
  • Le couvercle en acier est doté de trois vis à oreilles pour se fixer solidement à tout contenant de raffinerie original de 25–50 lb
  • La poignée de transport facilite la portabilité
  • Le plateau suiveur assure un amorçage positif aux températures les plus basses
  • Couvercle résistant à la rouille et fini en rouge Lincoln
  • Seau non inclus

Spécifications

  • Type de lubrification
    Graisse
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Taille du contenant compatible
    25 à 50 lb
  • Débit
    80 po3/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Longueur du tuyau
    7 pi (haute pression)
  • Diamètre du tuyau
    1/4 (ID-haute pression) po, 11/16 (OD-haute pression) po
  • Rapport de pompe
    50:1
  • Comprend
    91499 Couvercle de fût
  • CUP_NON
    095992009896
  • Caractéristiques et avantages
    • Le couvercle en acier est doté de trois vis à oreilles pour se fixer solidement à n’importe quel contenant de raffinerie d’origine de 25–50 lb • La poignée de transport facilite la portabilité • Le plateau suiveur assure un amorçage positif aux températures les plus basses • Couvercle résistant à la rouille et fini en rouge Lincoln • Seau non inclus

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif