Aperçu
- La conception exclusive du mécanisme à bascule utilise un effet de levier composé pour un pompage à haute pression avec peu d’effort
- Corps et poignée du pistolet plaqué résistant à la rouille, tête en émail noir
- Équipé d’un mamelon de remplissage pour un remplissage rapide de la pompe de remplissage Lincoln
- Capacité en vrac de 21 oz pour les applications de graissage intensif
Spécifications
- Détails supplémentairesLa capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 21 oz
- Pression de fonctionnement maximale7000 psi
- Capacité14-1/2 oz
- Type de tuyauRigide
- Longueur du tuyau6 po
- Débit25 oz/course
- Type de remplissage3-Way
- ComprendCoupleur de graisse robuste
- CUP_NON095992010359
- Caractéristiques et avantages• La conception exclusive du mécanisme à bascule utilise un levier composé pour un pompage à haute pression avec peu d’effort • Baril et poignée du pistolet plaqué résistant à la rouille, tête en émail noir • Équipé d’un mamelon de remplissage pour un remplissage rapide de la pompe de remplissage Lincoln • Capacité en vrac de 21 oz pour les applications de graissage intensives
- Poids6.30 lb
- Type de produitPistolets graisseurs