Motion
1037
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 3000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279892
N° MFR1037
Prix298.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à graisse à levier - Pression de service maximale de 3000 psi, capacité de 14-1/2 oz, longueur de tuyau de 6 po
N° D’ARTICLE MI00279892
N° MFR1037

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix298.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
PISTOLET 1037 , LEVIER
  • La conception exclusive du mécanisme à bascule utilise un effet de levier composé pour un pompage à haute pression avec peu d’effort
  • Corps et poignée du pistolet plaqué résistant à la rouille, tête en émail noir
  • Équipé d’un mamelon de remplissage pour un remplissage rapide de la pompe de remplissage Lincoln
  • Capacité en vrac de 21 oz pour les applications de graissage intensif

Spécifications

  • Détails supplémentaires
    La capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 21 oz
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Capacité
    14-1/2 oz
  • Type de tuyau
    Rigide
  • Longueur du tuyau
    6 po
  • Débit
    9 oz/course
  • Type de remplissage
    3-Way
  • Comprend
    Coupleur de graisse hydraulique
  • CUP_NON
    095992010373
  • Caractéristiques et avantages
    • La conception exclusive du mécanisme à bascule utilise un levier composé pour un pompage à haute pression avec peu d’effort • Baril et poignée du pistolet plaqué résistant à la rouille, tête en émail noir • Équipé d’un mamelon de remplissage pour un remplissage rapide de la pompe de remplissage Lincoln • Capacité en vrac de 21 oz pour les applications de graissage intensives
  • Poids
    7.00 lb
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif