Aperçu
- Fonctionnement rapide d’une seule main avec des caractéristiques et avantages similaires aux pistolets à graisse de type levier Lincoln
- Le modèle no 1132 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur
- Le modèle n° 1133 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur et un flexible souple de 18 po et un coupleur
Spécifications
- Détails supplémentairesLa capacité de la cartouche est de 14.5 oz, la capacité en vrac est de 16 oz
- Capacité14-1/2 oz
- Type de tuyauRigide
- Longueur du tuyau6 po
- Débit33 oz/course
- Type de remplissageCartouche
- ComprendCoupleur de graisse
- Numéro CUP du fabricant095992011325
- CUP_NON095992011325
- Caractéristiques et avantages• Fonctionnement rapide d’une seule main avec les mêmes caractéristiques et avantages que les pistolets à graisse de type levier Lincoln • Le modèle n° 1132 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur • Le modèle n° 1133 comprend une rallonge de 5 po avec coupleur et un tuyau souple de 18 po et un coupleur
- Poids3.40 lb
- Type de produitPistolets graisseurs